Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1040.02 Wecker Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1040.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1040.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1040.02 Wecker Quarzwecker Weiß
TFA-Dostmann 60.1040.02 Wecker Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114545417
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1040.02
EAN/GTIN:
     4009816039125
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der klassische Glockenwecker – neu erfunden. Unter der nostalgischen Hülle verbirgt sich aber ein moderner Wecker. Das eingebaute Sweep-Uhrwerk läuft besonders leise und stört nicht Ihren Schlaf. Möchten Sie die Uhrzeit nachts kontrollieren, schaltet sich auf Knopfdruck die Hintergrundbeleuchtung an. Die plastischen, 3-dimensionalen Ziffern lassen sich besonders gut ablesen. Dank seines lauten Doppelglocken-Alarms holt der Wecker Sie sicher aus dem Bett.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Höhe
156 mm
Tiefe
64 mm
Gewicht
264 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12 h
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Summer
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
Material
Gehäusematerial
Glas, Metall, Kunststoff
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.