Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG FUSION 1600W Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
XPG FUSION 1600W Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114639976
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261086
EAN/GTIN:
     4711085939586
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
FUSION
FÜHRENDE ROLLE IM STROM

Mit dem patentierten Planar-Transformator, GaN FET und 100 % japanischen 105°C-Kondensatoren hat XPG FUSION 1600 TITANIUM die Herstellung von Netzteilen neu definiert.

MIT DEM BESTEN BEEINDRUCKEN
Das XPG FUSION 1600W TITANIUM PSU wurde in Zusammenarbeit mit Delta Electronics, dem weltweit führenden Netzteilhersteller, entwickelt.

HOCHWERTIGE TECHNIK
Der patentierte Planar-Transformator und der GaN-FET reduzieren Durcheinander und erhöhen den Luftstrom, wodurch die Kühlleistung des XPG FUSION 1600 TITANIUM deutlich verbessert wird.

VOLLDIGITALE FUNKTIONSWEISE
Das Netzteil XPG FUSION 1600 TITANIUM enthält drei MCUs, die im Tandem arbeiten, um eine leistungsstarke digitale LLC-Plattform zu überwachen und zu verwalten.

BEREIT FÜR GAMING DER NÄCHSTEN GENERATION
XPG FUSION 1600 TITANIUM ist mit zwei 12VHPWR (12 + 4 PIN) Anschlüssen ausgestattet, die eine Leistung von bis zu 600 W liefern können, um aktuelle und zukünftige Grafikkartengenerationen zu unterstützen.

SOFTWARE-MANAGEMENT
Überwachen Sie die Leistung Ihres XPG FUSION 1600 TITANIUM mit der XPG PRIME Ökosystem-Management-Software und passen Sie sie an.

QUALITÄT AUF TITANNIVEAU
XPG FUSION 1600 TITANIUM wird mit 100 % japanischen Kondensatoren mit einer Nenntemperatur von 105°C geliefert. Es verwendet hochbelastbare Komponenten, die eine hochwertige Leistung, erstklassige Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
12
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
10
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
15 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
15 A
Leistungsfaktor
0,99
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
3.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
125000 h
Zertifizierung
CE | CB | FCC (IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | CQC | EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,84*
€ 572,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.