Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8719514551312Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8719514551312Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,7 W
WiZ 8719514551312Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640328
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514551312Z
EAN/GTIN:
     8719514551312
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514551312
EOC Code
871951455131200
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
4.7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002448332
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
58 mm
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühbirnengröße
PAR16
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
345 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
4.7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
instant full light s
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
40 mA
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
345 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 2PF/6
Nennspitzenintensität
550 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.