Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114645525
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49369
EAN/GTIN:
     0023942493693
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
70 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Spielekonsole
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
925000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
950000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
TBW-Bewertung
1400
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.8 mm
Gewicht
38.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.