Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Verbatim Vi5000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114650357
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     31826
EAN/GTIN:
     0023942318262
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
117.3 mm
Verpackungstiefe
148.5 mm
Verpackungshöhe
25.2 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
645000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
725000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
TBW-Bewertung
1000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.