Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Huawei AP362 Netzwerk-Antenne 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114655084
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     50085706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
11.2 W
Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4/5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s
Flash-Speicher
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Montage
Decke/Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.