Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Bohrständer
>
Kernbohrständer
>
Kernbohr-Wassertank
>
Artikel
MESTO 3585W water storage tank 10 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-114655878
Hersteller:
MESTO
Herst.-Nr.:
3585W
EAN/GTIN:
4000903358532
Suchbegriffe:
Druckwasserbehälter
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
Kübelspritze
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Produktfarbe
Rot, Gelb
Geeignet für
Innen & Außen
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
... >
Möbel & Einrichtung
>
Lagerbehälter & -tanks
>
Wasserspeichertanks
Weitere Suchbegriffe:
kübelspritze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckbegrenzungsventil 6 bar Autoreifenventil für Ferrox
Mesto
6215NA
ab € 30,34*
Zubehör
Druckluft-Füllventil 6 bar für INOX / FERROX - Autoreifenventil
Mesto
6210NA
ab € 30,57*
Zubehör
Druckluft-Füllventil 6 bar für INOX / FERROX - Steckkupplung
Mesto
6210NB
ab € 30,55*
Zubehör
Druckluftfüllventil 6 bar, Steckkupplung NW 7,2 MS
Mesto
6215NB
ab € 30,28*
Zubehör
Transportwagen KIT für PROFI und CLEANER
Mesto
3960D
ab € 29,87*
Zubehör
Universalfett
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
zusätzliches Druckluft-Füllventil 6 bar Autoreifenanschluss, Messing
Mesto
6222NA
ab € 23,45*
Zubehör
zusätzliches Druckluft-Füllventil 6 bar Steckkupplung NW 7,2, Messing
Mesto
6222NB
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen