| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114656280 Herst.-Nr.: S-AC500-075 EAN/GTIN: 4251364720479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonero Premium Stereo 3,5mm Klinke Audiokabel, für eine verlustfreie Audioübertragung mit perfekter Tonqualität Das Premium 3,5mm Klinke Stereo-Audiokabel von Sonero ist u. a. zur Verbindung von Stereo Audiogeräten mit einem entsprechenden Audioverstärker geeignet. So können z. B. Geräte mit Stereo Klinkenausgang ganz einfach an Verstärker mit Stereo Klinkenbuchsen angeschlossen werden. Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz. Technische Highlights Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero Audiokabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Das Adapterkabel ist somit kompatibel mit 3,5mm Klinke-Anschlüssen und kann u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgerät (TV-Receiver, Smartphone, etc.) und Verstärker eingesetzt werden. Komplettiert wird das Audiokabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte. Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker. Sonero Premium Serie Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss. Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben. Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 4 mm | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH, WEE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |