Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sudio A1PNK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sudio A1PNK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Sudio A1PNK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Sudio A1PNK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Sudio A1PNK Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656405
Hersteller:
     Sudio
Herst.-Nr.:
     A1PNK
EAN/GTIN:
     7350071389270
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die besten Dinge im Leben sind einfach. Die simplen Sudio A1-Ohrhörer sind keine Ausnahme. Sie fühlen sich angenehm in den Ohren an. Einfach einstecken und genießen – immer und überall.

SOUND PROFILE
Der Sound des Sudio A1 bietet tiefe Bässe und klare Mittel- und Hochfrequenztöne, um für einen ausgeglichenen Sound zu sorgen.

Sound gegen Stress
Diese Open-Ear-Ohrhörer sind für alle gedacht, die ihre Musik und Shows in ruhigen Umgebungen hören möchten. Sie suchen leichte Ohrhörer? Dann sind die Sudio A1 Ohrhörer genau das Richtige!

Perfekt für den Alltag
Dank ihres kleinen und bequemen Gehäuses sind die Sudio A1-Kopfhörer der ideale Begleiter, um sich komplette Playlists anzuhören und gleichzeitig unterwegs mit Freunden und der Familie in Verbindung zu bleiben.

Robuster Begleiter
Mit den Sudio A1-Kopfhörern haben Sie den besten Fitnesspartner direkt an Ihrer Seite. Mit einer Wasserfestigkeit von IPX4 sind sie so konzipiert, dass sie auch Schweiß, Regen und Spritzern standhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
55.2 x 25.5 x 47.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
90 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
13 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
SBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.