Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
AEG AB61H6SW 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657011
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 258 615
EAN/GTIN:
     7332543822836
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Jährlicher Energieverbrauch
29.4 kWh
Leistungskontrolle
Mechanisch
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
9 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
2
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
3.5 l
Produktfarbe
Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Knopf
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Soft floor, Treppenstufen, Kachel, Polsterung
Geräuschpegel
73 dB
Effizienz
99.99 %
Vakuum
20.3 kPa
Luftstrom
33 l/s
Betriebsradius
12 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.7 mm
Tiefe
306.6 mm
Höhe
238.5 mm
Gewicht
7450 g
Gewicht (ohne Zubehör)
5000 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
9560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.