Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8718699786694Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8718699786694Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
WiZ 8718699786694Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657400
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699786694Z
EAN/GTIN:
     8718699786694
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699786694
EOC Code
871869978669401
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003018201
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
142 mm
Länge (mm)
142 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G95
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
43 mA
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WiZ
8718699787059
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.