Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8718699787233Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8718699787233Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
WiZ 8718699787233Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657413
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699787233Z
EAN/GTIN:
     8718699787233
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699787233
EOC Code
871869978723301
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003018701
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
143 mm
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Bernstein
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
ST64
Lichtleistung
640 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
instant full light s
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
43 mA
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
640 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 50W ST64 E27 920-50 Amb 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.