| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114657911 Herst.-Nr.: MTUX3ZD/A EAN/GTIN: 195949018930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der A17 Pro. Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.
Titan. So robust. So leicht. So Pro.
Der neue Action Button. Was macht deiner?
Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB‑C mit USB 3 für superschnelle Übertragung. Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Apple | ![](/p.gif) | Prozessor | A17 Pro | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 6 | ![](/p.gif) | Co-Prozessor | Ja | ![](/p.gif) | Co-Prozessor Modell | Neural Engine | ![](/p.gif) | Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.1 " | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel | ![](/p.gif) | Bildschirmform | Flach | ![](/p.gif) | Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR | ![](/p.gif) | Panel-Typ | OLED | ![](/p.gif) | Display Glasart | Ceramic Shield | ![](/p.gif) | Kontrastverhältnis | 2000000:1 | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ![](/p.gif) | Helligkeit | 1000 cd/m² | ![](/p.gif) | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² | ![](/p.gif) | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² | ![](/p.gif) | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | ![](/p.gif) | Art des Touchscreens | Kapazitiv | ![](/p.gif) | Pixeldichte | 460 ppi | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | ![](/p.gif) | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | ![](/p.gif) | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | Leistungen | Videoanruf | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Grafikadapter-Kerne | 6 | ![](/p.gif) | Notruf SOS (Satellit) | Ja | ![](/p.gif) | Sturzerkennung | Ja | ![](/p.gif) | Gesichtserkennung | Ja | ![](/p.gif) | Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom | ![](/p.gif) | Sprachwahl | Ja | ![](/p.gif) | Sprachbefehl | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 | ![](/p.gif) | Vibrationsalarm | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | ![](/p.gif) | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP | ![](/p.gif) | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | ![](/p.gif) | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | ![](/p.gif) | Rückkamera-Blitz | Ja | ![](/p.gif) | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | ![](/p.gif) | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | ![](/p.gif) | Rückkamera Blendenzahl | 1,78 | ![](/p.gif) | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | ![](/p.gif) | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 | ![](/p.gif) | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° | ![](/p.gif) | Brennweite der Rückfahrkamera | 24 mm | ![](/p.gif) | Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 13 mm | ![](/p.gif) | Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 77 mm | ![](/p.gif) | Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas | ![](/p.gif) | Optischer Zoom | 6 x | ![](/p.gif) | Optisches Hineinzoomen | 3 x | ![](/p.gif) | Optisches Herauszoomen | 2 x | ![](/p.gif) | Digitaler Zoom | 15 x | ![](/p.gif) | Frontkamera Blendenzahl | 1,9 | ![](/p.gif) | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Framerate | 240 fps | ![](/p.gif) | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps | ![](/p.gif) | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | ![](/p.gif) | Gesichtserkennung | Ja | ![](/p.gif) | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | ![](/p.gif) | Zeitraffer-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Video-Stabilisator | Ja | ![](/p.gif) | Bildstabilisator | Ja | ![](/p.gif) | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | ![](/p.gif) | Geolokalisation | Ja | ![](/p.gif) | Nachtmodus | Ja | ![](/p.gif) | Photonische Maschine | Ja | ![](/p.gif) | Tiefe Fusion | Ja | ![](/p.gif) | Porträtbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | QuickTake-Video | Ja | ![](/p.gif) | Stereo-Aufnahme | Ja | ![](/p.gif) | Panorama | Ja | ![](/p.gif) | Hochformat | Ja | ![](/p.gif) | Makrofotografie | Ja | ![](/p.gif) | Serienbild-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG | ![](/p.gif) | Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes | ![](/p.gif) | Audio-Zoom | Ja | ![](/p.gif) | Rote-Augen-Korrektur | Ja | Software | Plattform | iOS | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | iOS 17 | ![](/p.gif) | App-Verteilungsplattform | Apple App Store | ![](/p.gif) | Virtueller Assistent | Apple Siri | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Design | Formfaktor | Balken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Titan | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Natural Titanium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht | ![](/p.gif) | Wasserdicht bis | 6 m | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Titan | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-C | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | Gyroskop | Ja | ![](/p.gif) | Barometer | Ja | ![](/p.gif) | Magnetsensor | Ja | ![](/p.gif) | LiDAR-Sensor | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | ![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | ![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | ![](/p.gif) | 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | ![](/p.gif) | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | ![](/p.gif) | 5G-Standard | NR, NR mmWave | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | 2G-Standards | Edge, GSM | ![](/p.gif) | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.3 | ![](/p.gif) | 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | ![](/p.gif) | Frequenzband | Penta-Band | ![](/p.gif) | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | ![](/p.gif) | AirPlay | Ja | ![](/p.gif) | iBeacon | Ja | ![](/p.gif) | MIMO | Ja | ![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 187 g | ![](/p.gif) | Breite | 70.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 146.6 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Videowiedergabe | 23 h | Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.98 W/kg | ![](/p.gif) | Körper-SAR (EU) | 0.96 W/kg | ![](/p.gif) | Extremitäten SAR (EU) | 2.99 W/kg | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | ![](/p.gif) | Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, ProRes | ![](/p.gif) | Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX | ![](/p.gif) | Unterstütztes Archivformat | PLZ | Navigation | Standort-Position | Ja | ![](/p.gif) | GPS | Ja | ![](/p.gif) | NavIC | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | ![](/p.gif) | BeiDou | Ja | ![](/p.gif) | Galileo | Ja | ![](/p.gif) | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | ![](/p.gif) | WLAN basierte Ortung | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR | ![](/p.gif) | Index der Reparierbarkeit | 7.6 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | ![](/p.gif) | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 15 pro 128 gb titan natur, smartphone, apple iphone 14 pro smartphone 128 gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |