Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly BLU Gateway WLAN / Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly BLU Gateway WLAN / Bluetooth
Shelly BLU Gateway WLAN / Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114658791
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     095-2322
EAN/GTIN:
     3800235266656
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
Mobilfunk-Gateway
SmartHome Gateway
bluetooth gateway
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Abgewinkelt
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.495 GHz
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
50 m
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.