Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114658835
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTJV3DN/A
EAN/GTIN:
     195949052514
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Von Sound auf neu
Die AirPods Pro (2. Generation) mit USB-C liefern bis zu 2x bessere Aktive Geräusch­unterdrückung als die vorherige Generation, mit dem Transparenz­modus kannst du dein Umfeld hören und das neue Adaptive Audio passt die Geräusch­steuerung dynamisch an deine Umgebung an. Die Konversations­erkennung verringert die Lautstärke deiner Medien und verstärkt die Stimmen vor dir, wenn du mit anderen interagierst. Eine Aufladung liefert bis zu 6 Stunden Batterielaufzeit. Und mit der Touch Steuerung kannst du einfach streichen, um die Lautstärke anzupassen. Das MagSafe Ladecase allein ist beeindruckend – mit Genauer Suche, integriertem Laut­sprecher und Trage­band­schlaufe.

Exzellente Audioqualität
Der weiter­entwickelte H2 Chip liefert die Power für eine intelligentere Geräusch­unter­drückung und drei­dimensionalen Sound. Der Adaptive EQ passt Musik in Echtzeit an deine Ohren an. So bekommst du brillante, saubere Höhen und tiefe, satte Bässe in beein­druckender Klarheit.

Intelligenter Sound
Die Aktive Geräusch­unter­drückung blendet jetzt doppelt so viele unerwünschte Geräusche aus. So wirst du durch nichts gestört, wenn du dir auf dem Weg zur Arbeit etwas anhörst oder wenn du dich konzen­trieren musst. Und die Adaptive Transparenz reduziert 48.000 Mal pro Sekunde laute Geräusche und passt sie an, damit dein Umfeld in jeder Situation angenehm zu hören ist.

Personalisiertes Hörerlebnis
Ein Hörerlebnis genau für dich. Wähle zwischen vier flexiblen Silikontips in verschiedenen Größen (XS, S, M, L) für die perfekte Versiegelung und Passform. Personalisierte Lautstärke passt den Sound im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Umgebungen an deine Hörgewohnheiten an. Die Konversations­erkennung verringert automatisch die Lautstärke von dem, das du gerade anhörst, verstärkt Stimmen vor dir und reduziert Hintergrundgeräusche. Persona­lisiertes 3D Audio mit dyna­mischem Head Tracking sorgt für ein individuelles Hörerlebnis, indem es den Sound präzise um dich herum platziert. Der Adaptive EQ passt Musik deinen Ohren an. So bekommst du immer eine gleich­bleibend detail­reiche Wieder­gabe.

Noch längere Batterielaufzeit
Du bekommst bis zu 6 Stunden Wieder­gabe mit einer Aufladung und bis zu 30 Stunden Wiedergabe mit dem MagSafe Ladecase. Lade das MagSafe Ladecase mit einem Apple Watch oder MagSafe Ladegerät. Du kannst auch den USB-C Anschluss oder ein Qi zertifiziertes Ladegerät nutzen.

Leistungsstarkes Ladecase
Das MagSafe Ladecase hat den U1 Chip mit Genauer Suche, mit der du dein Case einfach wieder­findest. Und wenn du in der Nähe bist, das Case aber nicht findest, kannst du einen Ton über den integrierten Lautsprecher abspielen. Befestige dein Case mit der integrierten Trage­band­schlaufe˄ an einem Ruck­sack oder einer Tasche, damit du es immer griff­bereit hast. Und die nach IP54 vor Staub, Wasser und Schweiß geschützten AirPods Pro und das MagSafe Ladecase wurden entwickelt, um den Elementen zu widerstehen.

Einfach noch magischer
Mit den AirPods Pro (2. Generation) mit USB-C fühlt sich alles sogar noch leichter an als beim ersten Modell. Mit der Touch Steuerung kannst du die Wieder­gabe am unteren Ende steuern und die Laut­stärke anpassen, indem du leicht nach oben oder unten streichst. Lass dir mit „Mitteilungen ankündigen“ von Siri wichtige Nach­richten und Mit­teilungen vorlesen, wenn du sie bekommst. Teile mit der Audio­freigabe einfach Songs oder Sendungen zwischen zwei Paar AirPods. Und wie immer verbinden sich die AirPods Pro direkt mit deinem iPhone oder deiner Apple Watch und der Sound wechselt nahtlos zwischen deinen Lieblings­geräten von Apple.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.3 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.3 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
60.6 x 21.7 x 45.2 mm
Ladegehäuse Gewicht
50.8 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, iPadOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Audio-Adapter enthalten
Nein
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
BeamForming
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Audio-Chip
Apple H2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Gesprächszeit
4.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.