Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN d105 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114666213
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-314-00
EAN/GTIN:
     4024035314006
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, VHF
Energie
Energiequelle
USB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT-LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Audio
RMS-Leistung
7 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.