Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Dyson Corrale Glätteisen Warm Blau 200 W 2,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114675605
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     460763-01
EAN/GTIN:
     5025155087336
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weniger Hitze, 50 % weniger Haarschäden
Die biegsamen Heizplatten umschließen das Haar für mehr Kontrolle – für ein Styling mit weniger Hitze und 50 %weniger Haarbruch1

Kann mit oder ohne Kabel verwendet werden
Bis zu 30 Minuten2 kabelloses Stylen. Oder Sie schließen das Kabel an, wenn Sie länger stylen möchten.

Entwickelt für alle Haartypen
3 Temperatureinstellungen garantieren ein effektives Styling für jeden Haartyp und jede Haarlänge.

Bereit für die Reise
Universalspannung und eine Flugsicherheitsfunktion ermöglichen Reisen ins Ausland mit Ihrem Haarglätter.
Der faltbare, schlanke Ständer lässt sich einfach in der Reisetasche verstauen.

Hitzebeständige Reisetasche
Bewahren Sie Ihren Haarglätter sicher auf, mit einem separaten Schutz für den Flight-ready Tag.

Sicherheit
Automatische Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten naktivität und Sicherheitsverschluss zum Aufbewahren direkt nach der Nutzung.


Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.2 m
Display-Typ
OLED
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Drahtlos
Ja
Kabelgelenk
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Steuerung
Tasten
Temperatur (min)
165 °C
Temperatur (max)
210 °C
Design
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
560 g
Lieferumfang
Docking-Station enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Reiseetui
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Leistung
200 W
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriespannung
16.8 V
Batterielebensdauer (max.)
30 min
Ladezeit
1.16 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
2820 g
Weitere Suchbegriffe: dyson glätteisen, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.