Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Trust Avana 40,6 cm (16") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114688662
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24981
EAN/GTIN:
     8713439249811
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Made with recycled materials
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
534 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
265 x 26.5 x 384 mm
Volumen (l)
20 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 16", laptop rucksack, ecospruce laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.