Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Outlier FREE Plus Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Plus BK
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Plus BK
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114695607
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1080AA001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
30.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Bone сonduction
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
0.6 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.