Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U 31,5 cm (12.4") Touchscreen 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114874033
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XLF-00007
EAN/GTIN:
     196388157044
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Das Beste von Surface for Business

Surface for Business-Geräte bieten auf den professionellen Einsatz ausgelegte Sicherheit, sind reparaturfreundlich und verfügen über einen Schutz vom Chip bis in die Cloud.

Langlebig und reparaturfreundlicher
Dank seiner durchdachten Bauweise ist das Surface Laptop Go 3 for Business einfacher zu reparieren und zu warten. Außerdem können die wichtigsten Komponenten, wie das Anzeigemodul, die Tastatur, die Hauptplatine, der Akku und vieles mehr, problemlos ausgetauscht werden über ein Netzwerk von zugelassenen Dienstanbietern.

Zero-Touch-Gerätebereitstellung
Windows Autopilot strafft und vereinfacht die gesamte Bereitstellung von Geräten - von der Konfiguration durch die IT-Abteilung bis hin zur Einrichtung durch die Mitarbeitenden – und sorgt so dafür, dass Ihr Personal schnell, effizient und mühelos arbeiten kann.

Leistung für hybrides Arbeiten

Bewältigen Sie Projekte und Aufgaben, die im Laufe des Tages anfallen – mit professioneller Leistung und einem 12,4-Zoll-Touchscreen. Das Surface Laptop Go 3 for Business ist ultramobil und bietet eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag, perfekt für die Arbeit unterwegs.

Intel Core i5 Prozessor
Arbeiten Sie mit Ihren täglichen Microsoft 365-Apps – jetzt mit schnellerer Leistung und bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher.

PixelSense™-Touchscreen (12,4-Zoll)
Dank des charakteristischen Seitenverhältnisses von 3:2 können Sie mehr sehen, mehr tun und besser surfen – mit 18 % mehr vertikaler Bildschirmfläche als bei einem typischen Laptop.

Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit
Ob unterwegs oder im Büro, mit der Schnellladefunktion ist Ihr Akku immer im Handumdrehen wieder voll und Sie haben immer genug Strom für den Arbeitstag.

Unter 1,13 kg (2,5 Pfund)
Das Surface Laptop Go 3 for Business ist der ideale Begleiter für unterwegs – dank seines ultraleichten, ultramobilen Designs.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
41 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Platin
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Aluminium
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2023
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
Dolby Audio Premium
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1130 g
Breite
278 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
15.7 mm
Energie
Netzteilstärke
39 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft 365 30-day
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.4 "
Display-Auflösung
1536 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Display Glasart
Gorilla Glass
Helligkeit
320 cd/m²
Pixeldichte
148 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Kontrastverhältnis
1000:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,82*
€ 1.373,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,57*
€ 1.371,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,79*
€ 1.359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,77*
€ 1.349,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,85*
€ 1.335,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,54*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,25*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,18*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,61*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 142,12*
Zubehör
Microsoft
SVS-00002
ab € 152,36*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,91*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.