Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom HD100 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom HD100 IP-Telefon Schwarz
Snom HD100 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115009208
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00007000
EAN/GTIN:
     4262377560495
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das HD 100 verfügt über ein modernes, schlankes Design, dass sich in Umgebung einfügt.
Das Snom HD100 ist übersichtlich gestaltet und verfügt über die wichtigsten Merkmale wie. Freisprechen, Halten oder Stummschaltung. Zudem ist es mit einem antibakteriellen Gehäuse zum Schutz vor Keimen ausgestattet, welches leicht zu reinigen ist. Dank der Stromversorgung mittels PoE wird kein zusätzlicher Stromanschluss im Zimmer benötigt. Eine große, optische Anzeige macht den Gast auf Anrufe oder wartende Nachrichten aufmerksam. Individualisierte Beschriftungen erfolgt als Einleger auf der Station.

DSGVO konform by Design: Keine Datenspeicherung persönlicher Daten wie gewählter Rufnummern! Ferneinrichtung und Wartung ausschließlich über Server in Deutschland!

Antibakterielles Gehäuse
Das Gerät verfügt über antibakterielles Gehäuse, das nach dem japanischen JIS-Z2801 zertifiziert ist und somit keinen Nährboden für Bakterien bietet.

Power over Ethernet (PoE)
Dieses Gerät kann seinen Strom über ein angeschlossenes Netzwerkkabel erhalten, sofern der verwendete Netzwerkswitch dies unterstützt und genug Leistung bietet, um alle angeschlossenen Geräte zu versorgen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Schutzfunktion
Antibakteriell
Management-Funktionen
Tasten der Basisstation
7
Tasten des Mobilteils
19
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Telefoneigenschaften
Kurzwahlen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
665 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.