Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 110 4,57 cm (1.8") 79,6 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115022822
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF019FPA2L07
EAN/GTIN:
     6438409087256
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
85 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
120 x 160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79.6 g
Breite
49.4 mm
Tiefe
14.45 mm
Höhe
115.07 mm
Lautstärke
82.14 cm³
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.1 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Schutzfunktion
Wasserfest
Gesprächszeit
12 h
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Enthält nicht
PVC
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
MP3
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Rekorder
Vibrationsalarm
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
12 h
Standby-Zeit (2G)
528 h
Video
Videoaufnahme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.