Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115091431
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15402-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.2 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
159 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
138 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9091*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 2,1691*
€ 2,58123
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 2,1491*
€ 2,55743
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 2,0491*
€ 2,43843
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 1,9891*
€ 2,36703
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 1,9091*
€ 2,27183
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.