Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer 14,4 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115103366
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BC151EUBK
EAN/GTIN:
     622356274937
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Immer und überall
Kraftvolles, leistungsstarkes Mixen für unterwegs. Zaubere auf Knopfdruck überall und jederzeit köstliche Getränke und Smoothies – im Fitnessstudio, im Park, im Auto, bei der Arbeit und mehr.

Ninja's kompaktester und leisester Mixer
Zerkleinere mit der Ninja Blast-Technologie gefrorenes Obst und Eis – entwickelt für eine gleichmäßige Mischung. Der gerippte Becher erzeugt einen kraftvollen Wirbel, während die langlebige Blast-Klinge aus Edelstahl gefrorene Zutaten zerkleinert.

Smoothies, Proteinshakes und kalte Getränke
Bereite alles zu, von gesunden Smoothies, Proteinshakes und Power-Frühstücken bis hin zu Cocktails, Frappes und Iced Lattes – sogar Dressings, Dips und Salsa! Zu Hause oder unterwegs.

Kabelloser Komfort
Von deiner Tasche bis ins Büro – dank des auslaufsicheren Designs, und dank sicheren Abdeckungen für Klinge und Becher kannst du es überall hin mitnehmen. Wasserbeständiger, wiederaufladbarer USB-C-Anschluss. Leicht und kompakt.

Leistungsstark. Tragbar. Wiederaufladbar.
Genieße das Leben in vollen Zügen mit dem kompaktesten und leisesten Mixer von Ninja.
Zaubere auf Knopfdruck überall und jederzeit köstliche Getränke und Smoothies – im Fitnessstudio, im Park, im Auto, bei der Arbeit und mehr. Mit diesem eleganten, kabellosen Design kannst du die Leistung der Ninja-Mixer auch unterwegs nutzen.

Ninja-Blast-Technologie
Zerkleinere gefrorene Zutaten und Eis, um sanfte Smoothies, cremige Proteinshakes, Cocktails, Frappes und Iced Lattes – sogar Dips und Dressings – zu kreieren.
Das gerippte Becherdesign wurde für eine gleichmäßige Mischung entwickelt und erzeugt einen kräftigen Wirbel, während die Blast-Klinge aus Edelstahl gefrorene Zutaten zerkleinert.

Freiheit beim kabellosen Mixen
Ob beim morgendlichen Training im Fitnessstudio, einem langen Tag im Büro, einem Picknick im Park, hausgemachten Pürees für die Kleinen oder Cocktails im Garten – genieße zu jeder Tageszeit dein perfektes Getränk mit diesem leichten, wiederaufladbaren tragbaren Mixer – ohne Kabelsalat.
Nehme es mit einem bequemen, aufklappbaren Griff überall hin mit oder verstaue es in deinem Rucksack – das auslaufsichere Design verhindert Verschütten.

Mixe die Zutaten direkt im Becher und genieße deine Kreation sofort dank des auslaufsicheren Trinkdeckels, der sich leicht mit einer Hand öffnen lässt.

Bringe einfach die Becherabdeckung an, um dein Getränk unterwegs ohne Motorbasis mitzunehmen, und bringe nach dem Mixen die Messerabdeckung an, um eine sichere Aufbewahrung zu gewährleisten.

Langlebiger Akku
Mit der wiederaufladbaren USB-C-Basis kannst du mehr als 10-mal mit einer einzigen Ladung mixen. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden.

Mixen mit nur einem Tastendruck
Dank der separaten Power- und Mix-Tasten kommt es nicht zu unbeabsichtigtem Mixen.
Einfach zu reinigen
Der BPA-freie Becher und der Deckel sind spülmaschinenfest – für eine einfache Selbstreinigung gebe einfach Wasser und einen Tropfen Spülmittel hinzu und führe einen 30-sekündigen Mixvorgang durch.

Der USB-C-Anschluss ist wasserbeständig.
Enthält: wiederaufladbare USB-C-Motorbasis, 530 ml* Mixbecher, auslaufsicherer, leicht zu öffnender Trinkdeckel mit Griff, Messerabdeckung, Becherabdeckung, USB-C-Kabel, Rezeptheft.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Sport-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Deckel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
6
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1200 g
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
0.53 l
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
790 g
Energie
Leistung
14.4 W
Energiequelle
Akku
Maximale Ladezeit
2 h
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.