Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM790 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM790 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lexar NM790 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115111629
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM790X001T-RN9NG
EAN/GTIN:
     843367131242
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
1000
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
48.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.