Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, schwarz, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, schwarz, 15m
InLine Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, schwarz, 15m
InLine Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, schwarz, 15m
InLine Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, schwarz, 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115148275
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74915S
EAN/GTIN:
     4043718317592
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das InLine® Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Flexibilität. Mit einer S/FTP-Abschirmung auf Paar- und Kabelebene gewährleistet es eine erstklassige Signalintegrität und minimiert elektromagnetische Störungen.
Die TPE (LSZH) Ummantelung macht das Kabel nicht nur äußerst flexibel, sondern auch sicher für den Einsatz in geschlossenen Räumen, da es im Brandfall keine halogenhaltigen Dämpfe abgibt. In Kombination mit seiner PoE-Fähigkeit ermöglicht es nicht nur die Übertragung von Daten, sondern auch die Stromversorgung für PoE-fähige Geräte. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz in Büros, Rechenzentren und anderen geschäftskritischen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Gewicht
351 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
371 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Geformter Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TÜV mark
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.