Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 1,5m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 1,5m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115170532
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16401U
EAN/GTIN:
     4043718313099
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
GS mark
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.