Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Asrock Intel Arc A770 Challenger 16GB OC GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115176444
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA4VZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483944185
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
785 g
Tiefe
271 mm
Höhe
132 mm
Breite
48 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A770
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2150 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Xe-Kerne
32
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: asrock grafikkarte, intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.