Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HRK57 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HRK57 Puppe
Barbie HRK57 Puppe
Barbie HRK57 Puppe
Barbie HRK57 Puppe
Barbie HRK57 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115378533
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRK57
EAN/GTIN:
     194735178919
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
10509 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
387 mm
Breite
154 mm
Tiefe
121 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
997.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.