Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115578156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
48 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.