Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Tonpapier
>
Artikel
I.R.I.S. C200403809 Kunstdruckpapier Kunstpapier
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-115665473
Hersteller:
I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
C200403809
EAN/GTIN:
3148954237534
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gelb
Name der Farbe
Fluo Yellow
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Tonzeichenpapierblock
,
tonkarton 250g
,
tonkarton
,
canson tonpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson Iris Vivaldi Kunstpapier 25 Blätter
Canson
C200403812
ab € 21,11*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, 240 g/qm, schwarz (5299126)
Canson
C200040401
ab € 60,88*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, azurblau (5299314)
Canson
C200040375
ab € 12,68*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, clementine (5299305)
Canson
C200040361
ab € 12,76*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, creme (5299302)
Canson
C200040355
ab € 12,74*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, dunkelrot (5299311)
Canson
C200040369
ab € 12,76*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, flamingorosa (5299325)
Canson
C400109814
ab € 12,64*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, flieder (5299312)
Canson
C200040370
ab € 12,69*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, fuchsia (5299308)
Canson
C200040364
ab € 12,66*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, goldgelb (5299304)
Canson
C200040358
ab € 12,65*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, haselnuss (5299321)
Canson
C200040386
ab € 12,72*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, hellgrau (5299323)
Canson
C200040388
ab € 12,79*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, hellgrün (5299318)
Canson
C200040382
ab € 12,66*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, kanariengelb (5299128)
Canson
C200040357
ab € 12,70*
Sonstiges
CANSON Tonpapier Vivaldi, 500 x 650 mm, korallenrot (5299324)
Canson
C400109813
ab € 12,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen