| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-116050141 Herst.-Nr.: 56475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 100 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 361 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 243 mm | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | ![](/p.gif) | Genre | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 275 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 36 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 191 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |