Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Chromebook
>
Artikel
Acer Chromebook CB514-3HT-R5SP 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 3 7320C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-116050600
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KP9EG.003
EAN/GTIN:
4711121730467
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Acer Laptops
Dank des AMD Ryzen™ 7520-Prozessor der Serie C1 und des großzügigen 35,6 cm (14 Zoll) großen WUXGA-Displays (1920 x 1200) im Seitenverhältnis 16:10 wurde das Acer Chromebook Plus 514 entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern. Und da es doppelt so schnell ist und über einen doppelt so großen Arbeitsspeicher und Speicherplatz 2 sowie über beliebte Apps verfügt, können Sie mehr erreichen.
Bauen Sie das Potenzial Ihres Chromebooks aus
Durch die Kombination von bis zu vier leistungsstarken, auf der Zen 2-Architektur basierenden CPU-Kernen mit modernster AMD RDNA™ 2-Grafik1 sorgt der AMD Ryzen™ 7520-Prozessor der Serie C in diesem Chromebook Plus für die schnellen Startzeiten und die reaktionsschnelle Leistung, die Business-Nutzer:innen von Chromebooks für moderne Anwendungen für Produktivität und Zusammenarbeit benötigen.
Mehr Leistung, damit Sie mehr erreichen können
Erreichen Sie mehr mit dem Chromebook Plus. Doppelte Geschwindigkeit. Doppelter Arbeitsspeicher. Doppelter Speicherplatz2. Und KI-gestützte Google- und Adobe-Funktionen, sodass Sie mehr von dem tun können, was Sie lieben.
Videoanrufe in brillanter Qualität, gestützt durch KI
Die Webcam mit 1080 Pixeln und integrierten KI-gestützten Videoanruftools verbessern automatisch die Klangqualität und die Beleuchtung und reduzieren Rauschen und unscharfe Hintergründe. So sehen Sie immer gut aus, egal, welche App Sie verwenden. Schalten Sie Ihr Mikrofon und die Kamera mit nur einem Klick aus und genießen Sie zusätzliche Privatsphäre und extra Komfort.
Alle wichtigen Apps, mit denen Sie glänzen können
Lassen Sie sich mit der integrierten Google Photos-App auf Ihrem Chromebook Plus zu neuer Kreativität inspirieren. Profitieren Sie von erweiterten Funktionen wie dem KI-gestützten magischen Radierer, der unerwünschte und störende Effekte einfach entfernt. Außerdem können Sie mit dem HDR-Effekt Helligkeit und Kontrast verbessern. Mit den neuen Tools für die Filmproduktion können Sie auch mit wenigen Klicks hochwertige Filme machen.
Zugriff auf Ihre Dateien, online oder offline
Kein WLAN? Keine Sorge. Da das Chromebook Plus bis über einen doppelt so großen Speicherplatz2 verfügt, sorgt die Dateisynchronisierung dafür, dass Ihre Google-Dokumente, -Tabellen und -Folien immer zugänglich sind.3 Dabei spielt es keine Rolle, ob sie online oder offline sind, sodass Sie sich überall inspirieren lassen können.
Ansprechendes Design
Dieses Chromebook Plus mit großem Bildschirm verfügt über ein 35,6 cm (14 Zoll) großes WUXGA-Display (1920 x 1200) mit schmalem Rahmen4. Dank des Antispiegelungsbildschirms können Benutzer auch bei hellem Licht produktiv bleiben. Mit dem optionalen Touchscreen-Display wird die Navigation außerdem einfacher und bequemer.
Volle Konnektivität
Mit Funktionen wie der optional beleuchteten Tastatur, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, einem integrierten HDMI-Anschluss, einem USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss und zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschlüssen können Sie Ihre Produktivität steigern.
Elegant und doch robust
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses leistungsstarke Chromebook Plus erfüllt die strengen Kriterien des MIL-STD-810H7-Standards und wurde von unabhängiger Seite geprüft.
Ausgelegt auf Nachhaltigkeit
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, des energieeffizienten Designs und der EPEAT-Registrierung8 ist dieses Chromebook Plus der Inbegriff unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.
Weniger Plastikmüll in den Meeren
Im OceanGlass™-Touchpad dieses Chromebook Plus haben wir recycelte Kunststoffreste aus dem Meer verbaut. Das Touchpad bietet eine glatte, glasähnliche Haptik, wenn Sie mit den Fingern über das Touchpad gleiten.
Schonung natürlicher Ressourcen
Unsere Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus Recyclingpapier, Pappe und anderen Naturfasern und bieten so mehr Nachhaltigkeit als herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und Styropor.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 610M
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
319 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
19.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7320C
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L2 & L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Acer Notebooks
,
Chromebook
,
Grafikkarte
,
Grafikkarten
,
Graphics card
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
14 zoll laptop acer
,
acer laptops
,
acer chromebook
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 424,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A06 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,64*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,12*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A12 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,04*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A13 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,75*
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,61*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,15*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,68*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,11*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,12*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen