Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 1565 MC Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-116097954
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30020810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Fiberglas
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
114 kg/km
Testspannung
2200 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 130,58*
€ 155,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 129,72*
€ 154,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 124,92*
€ 148,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 119,43*
€ 142,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,94*
€ 122,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.