Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir TS 122 2 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir TS 122 2 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W
Fakir TS 122 2 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W
Fakir TS 122 2 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116101113
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     3860003
EAN/GTIN:
     4002780013023
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Soft floor, Polsterung
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
4
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
355 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.