| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-11611011 Herst.-Nr.: EX-1324 EAN/GTIN: 4718359013249 |
| |
|
| | |
| Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge für Notebook, PC, kleine Workstation oder Server über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1324 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Zusätzlich wir ein Befestigungsadapter mitgeliefert mit der man die EX-1324 an die Wand oder in ein 19“ Rack installieren kann. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | RoHS | Technische Details | Produkttyp | Cable adapter | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 2.0 | | Anschluss 2 | 4 x RS-232 | | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 1 x USB 2.0 A (M), 4 x 9 pin RS-232 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenumsetzer, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Gender Changer, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, exsys serielle karte, usb d sub adapter |
| | |
| |