Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6403EBM Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116158708
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KES6403EBM
EAN/GTIN:
     8003437606519
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
5250 g
Energie
Leistung
1470 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
6960 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Dampfleitung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.99 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.