Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Pure Elan One 2 Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116167877
Hersteller:
     Pure
Herst.-Nr.:
     252517
EAN/GTIN:
     759454301064
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Das minimalistische Pure-Radio für den täglichen Gebrauch
Elan One² ist das praktische und moderne Radio von Pure mit DAB+ und UKW, mit dem du alle deine Lieblingssender in kristallklarer Qualität hören kannst. Das gut lesbare LCD-Display und die einfachen Bedienelemente machen den Zugriff auf die Sender und die Nutzung des Elan One² zu einem angenehmen Erlebnis. Elan One² ist vielseitig einsetzbar und kann entweder über das mitgelieferte Netzkabel oder über eine Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden, sodass du es überall genießen kannst, ob zu Hause oder unterwegs.

Mehr Sender, digitale Qualität.
DAB+-Digitalradio bietet dir eine breite Palette großartiger Inhalte in hochdetaillierter, digitaler Klangqualität, von denen viele nur im Digitalradio verfügbar sind. Elan One² findet automatisch alle verfügbaren Digitalsender in deiner Nähe und sorgt so für ein komfortables Hörerlebnis. Außerdem gibt es FM-Radio für alle Sender, die noch nicht digital sind.

Bluetooth 5.1-Konnektivität.
Schließe einfach dein Smartphone, den Laptop oder das Tablet an den Elan One² an, um ihn als deinen persönlichen kabellosen Lautsprecher zu nutzen. Streame deine Lieblings-Wiedergabelisten von jeder App in hochwertiger digitaler Klangqualität.

Toller Sound.
Der Elan One² bietet eine erstaunliche Audioleistung in einem kompakten Format. Der Breitbandlautsprecher, der von einem analogen Verstärker angetrieben wird, sorgt für eine volle und klare Audiowiedergabe und ist so für alle Musikgenres geeignet.

LCD Display.
Elan One² verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes 2,2-Zoll Schwarz-Weiß-LCD-Display, welches den Zugriff auf die wachsende Zahl digitaler Radiosender zum Kinderspiel macht.

Einfach zu bedienen.
Ein praktisches Tastenlayout macht die Bedienung des Elan One² zu einem angenehmen Erlebnis. Das Durchsuchen von Menüs, die Auswahl von Sendern und die Anpassung von Einstellungen sind einfach und intuitiv.

Für den Hausgebrauch.
Elan One² verfügt über Funktionen wie Alarme und einen Sleep-Timer und eignet sich daher perfekt für eine Reihe von verschiedenen Räumen im Haus. Elan One² kann über das mitgelieferte Netzkabel oder mit 4xAA-Batterien betrieben werden.

Vollgepackt mit Funktionen.
Mit insgesamt 10 Speichertasten (5 pro Radioquelle - DAB+ & FM) findest du mit dem Elan One² ganz einfach deinen Lieblingssender. Mit einem zusätzlichen Kopfhörerausgang kann man auch privat hören, ohne andere zu stören.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Audio
RMS-Leistung
1.5 W
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Verbesserung des Tuners
Automatisches Tuning
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Treibereinheit
44.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.