Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menatwork NCABLE-LE-UC-UC-1.2M USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menatwork NCABLE-LE-UC-UC-1.2M USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz
Menatwork NCABLE-LE-UC-UC-1.2M USB Kabel 1,2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116181709
Hersteller:
     menatwork
Herst.-Nr.:
     NCABLE-LE-UC-UC-1.2M
EAN/GTIN:
     5704454014266
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Ideal for usage with LEBA storage and charging solutions.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
Flachkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kompatible Produkte
Apple iPad 10,9" (10th generation 2022), Apple iPad Air 10,9" (4th generation 2022 & 3rd generation 2020), iPad Pro 11" (4th generation 2022, 3rd generation 2021, 2nd generation 2020, 1st generation 2018), iPad Pro 12,9" (6th generation 2022, 5th generation 2021, 4th generation 2020, 3rd generation 2018) Microsoft Surface 3, Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Surface book 1/2/3, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio, Surface Go 4/3/2/1, Surface Laptop Go 3/2/1, Surface Laptop Studio 2/1, Samsung Galaxy Book/Book S, Tab S3, Tab S4, Tab S5e, Tab S6/S6 lite, Tab S7/S7+/S7 FE, Tab S8/S8+/S8 Ultra, Tab S9/S9+/S9 Ultra and Ultrabooks, Chromebooks, Android and other devices with USB-C connections
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.