| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-116182044 Herst.-Nr.: ES-KIT-IPH15 EAN/GTIN: 5715063212028 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 100 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 94 g | Design | Produktfarbe | Transparent, Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Handy | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kompatibilität | iPhone 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solarladegerät, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |