Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad Color 3 Stormy Sea eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116194472
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743K3-1-WW-B
EAN/GTIN:
     7640152097249
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Farbenfrohe Lesemomente genießen
Das innovative E-Ink Kaleido™ 3 Farbdisplay des PocketBook InkPad Color 3 beeindruckt mit noch satteren Farben und einer um 50 % verbesserten Auflösung farbiger E-Book-Seiten. Dank SMARTlight und DARKmode liest du auf dem Gerät stets entspannt. Deine Hörbücher genießt du mithilfe des eingebauten Lautsprechers oder mit kabellos per Bluetooth gekoppelten Kopfhörern. Der E-Reader ist wassergeschützt gemäß IPX8.

E-Ink Kaleido™ 3 Farbbildschirm inkl. SMARTlight & DARKmode
Der PocketBook InkPad Color 3 ist mit einem 7,8 Zoll großen E-Ink Kaleido™ 3 Farbbildschirm ausgestattet, welcher bis zu 4.096 Farben darstellen kann. Dabei löst der Bildschirm farbige E-Book-Seiten im Vergleich zum Vorgänger um 50 % höher auf und bietet eine verbesserte Farbsättigungsleistung.

Dank SMARTlight und DARKmode liest man auf dem E-Reader jederzeit entspannt und augenschonend. Während SMARTlight der Regulierung von Farbtemperatur und Helligkeit der Displaybeleuchtung dient, invertiert der DARKmode Text- und Hintergrundfarbe, sodass man in dunkler Umgebung besonders entspannt lesen kann.

Audiofunktionen via Bluetooth oder mit integriertem Lautsprecher
Mit dem PocketBook InkPad Color 3 kannst du Hörbücher und Musik hören sowie die Vorlesefunktion (Text-to-Speech) nutzen. Dank integriertem Lautsprecher funktioniert dies, auch wenn du mal keine Kopfhörer dabeihast. Die Nutzung kabelloser Kopfhörer oder eines Bluetooth-Lautsprechers ist selbstverständlich ebenfalls möglich. Auch herkömmliche Kopfhörer via Kabel lassen sich mit dem E-Reader mithilfe eines USB-C-Audio-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Der PocketBook InkPad Color 3 unterstützt insgesamt 6 Audioformate.

Wasserschutz (IPX8) für sorglose Lesestunden
Dein PocketBook InkPad Color 3 begleitet dich überallhin, selbst ins Badezimmer oder an den Pool. Der E-Reader ist wassergeschützt und hält einem Eintauchen in maximal 2 Meter tiefes Süßwasser bis zu 60 Minuten lang stand.

Ergonomie und Nutzungskomfort
Mit seinen kompakten Maßen von 13,4 x 18,9 x 0,79 cm und einem Gewicht von nur 270 Gramm liegt der PocketBook InkPad Color 3 beim Lesen stets komfortabel in der Hand. Dank freier Tastenkonfiguration und eingebautem Lagesensor zur automatischen Ausrichtung des Bildschirms lässt sicher der E-Reader sowohl von Links- als auch Rechtshändern optimal nutzen.

Deine PocketBook Lesewelt
Dein digitaler Content landet bequem per WLAN auf deinem E-Reader – dank Dual-Band-WLAN besonders schnell. Die drahtlose Verbindung in die digitale Welt stellt auch Kontakt zu deiner PocketBook-Reader-App auf deinem Smartphone oder Tablet her. So kannst du bequem auf dem einen Gerät aufhören und auf dem anderen weiterlesen.

Der PocketBook InkPad Color 3 unterstützt wie alle aktuellen PocketBook E-Reader eine Vielzahl von E-Book-Formaten ohne Konvertierung. Komfortablen Zugriff auf digitale Inhalte deiner öffentlichen Bibliothek erhältst du direkt über die Onleihe-App oder den Browser (Overdrive).

Individuell wie deine Lesevorlieben
Zum Schutz deines PocketBook InkPad Color 3 empfehlen wir dir eine passende PocketBook Schutzhülle. Mit dieser lässt sich der Sleep-Cover-Modus aktivieren. Damit spart dein E-Reader Akkuladung und du kannst noch länger lesen, ohne das Gerät aufladen zu müssen.

Der InkPad Color 3 ist in der Farbe Stormy Sea erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink
Farbe
Ja
Graustufen
16
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Höhe
189 mm
Tiefe
7.9 mm
Breite
134 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Mitgelieferte Software
RSS News, Scribble, Library, Browser, Gallery, Notes, Calculator, Book store, Klondike, Dictionary, Sudoku, Chess, Audio Books, Music Player, PocketBook Cloud, Dropbox, Send-to-PocketBook
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgang
Ja
Bluetooth
Ja
Merkmale
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Design
Produktfarbe
Grau
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.