| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-116223999 Herst.-Nr.: 00201672 EAN/GTIN: 4047443513861 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5, 9, 12 V | | Eingangsfrequenz | 1.67, 2.22, 3 Hz | | Max. Leistung | 15 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 56.5 mm | | Höhe | 7.9 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | | LED-Anzeigen | Status | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Handy, Smartphone | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überlast, Kurzschluß | | Kompatibilität | iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |