Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Alphacool Repack Dual Bayres 5.25" - Rev.2 Behälter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116294867
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15033
EAN/GTIN:
     4250197150330
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Behälter
Material
Acetal, Messing, Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Transparent
Anzahl der Verbinder
2
Verbindender Thread
1/4 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
695 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.