Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß
Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß
Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß
Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß
Ariete Vintage 0156/05 6 4 Scheibe(n) 1600 W Blau, Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116295002
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015605AR0
EAN/GTIN:
     8003705114951
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3350 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Blau, Chrom, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Gummifüße
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1600 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2220 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, delonghi toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.