Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Defy Satellite link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Defy Satellite link
Motorola Defy Satellite link
Motorola Defy Satellite link
Motorola Defy Satellite link
Motorola Defy Satellite link
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116340661
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     5060472353498
EAN/GTIN:
     5060472353498
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Batteriereichweite
120 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Satellite link
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.