Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon
Emporia TALKglam 6,1 cm (2.4") 94 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116371578
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     F88_BDA-V1_17006-GER
EAN/GTIN:
     9005613167745
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Breite
50 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
96.5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
8 GB
RAM-Kapazität
32 MB
ROM-Kapazität
32 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Navigation Taste
Ja
Große Knöpfe
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Audio
Ruftonlautstärke
83.4 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.63 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.05 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.81 W/kg
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, seniorenhandy emporia, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.