Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Headset mit 3,5-mm-Audioanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Headset mit 3,5-mm-Audioanschluss
ACT Headset mit 3,5-mm-Audioanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116463030
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC9330
EAN/GTIN:
     8716065514803
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
27 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
58 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.