Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard City TP28 Soft Shell Grün 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard City TP28 Soft Shell Grün 4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116464815
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO CITY TP28 GR
EAN/GTIN:
     4719856251615
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäuse-Typ
Soft Shell
Produkthauptfarbe
Grün
Taschengröße
Extraklein
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Innentasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Hüftgurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4 l
Innenmaße (B x T x H)
279 x 120 x 193 mm
Höhe
298 mm
Breite
120 mm
Tiefe
193 mm
Gewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.