Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE712P M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116467248
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE712P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4 W
Energieverbrauch (idle)
1.35 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
350000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
340000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
3800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
3100 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
M
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
4.0
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Externer DDR-Cache
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1,97
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
4320
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.88 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.