Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BF-E-MB215-BK Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BF-E-MB215-BK Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Tucano BF-E-MB215-BK Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116735690
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BF-E-MB215-BK
EAN/GTIN:
     8020252199736
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 15"
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
1
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Zertifizierung
Global Recycled Standard (GRS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
22 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.